Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-08-09.700A1-WJ30EJ Taper Length Drill Bit, 9.70 mm Drill Bit Size, 95 mm Flute Length, 10 mm Shank Dia | CU9CTK 53AU06

WALTER TOOLS DC170-08-09.700A1-WJ30EJ Bor med konisk lengde, 9.70 mm borstørrelse, 95 mm rillelengde, 10 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CU9CTK Model: DC170-08-09.700A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AU06

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1152
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-08-09.700A1-WJ30EJ Bor med konisk lengde, 9.70 mm borstørrelse, 95 mm rillelengde, 10 mm skaftdiameter
5 358 NOK / enhet