Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-08-04.000A1-WJ30EJ Bor med konisk lengde, 4 mm borstørrelse, 45 mm rillelengde, 6 mm skaftdiameter | CU9CUY 53AW94

WALTER TOOLS DC170-08-04.000A1-WJ30EJ Bor med konisk lengde, 4 mm borstørrelse, 45 mm rillelengde, 6 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CU9CUY Model: DC170-08-04.000A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AW94

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0229
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-08-04.000A1-WJ30EJ Bor med konisk lengde, 4 mm borstørrelse, 45 mm rillelengde, 6 mm skaftdiameter
3 838 NOK / enhet