Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 Carbide Turning Insert Aluminium | AF9MUR 30FM72

WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium

På lager
Vare: AF9MUR Modell: CPGT050204-X25 WK1Kryssreferanse: 30FM72
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerCPGT731-X25
Chip-BreakerX25
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseWK1
Registrert sirkel7 / 32 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form80 grader parallellogram
Sett inn størrelse5
Sett inn tykkelse0.093 "
ISO-nummerCPGT050204-X25WK1
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter2
Nese Radius0.015 "
RakePositiv
Avlastningsvinkel11 Degrees
StilCPGT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerPris
WALTER TOOLS CPGT050204-X15 WK1 Carbide Turning Insert Aluminium | AF9MUQ 30FM71 CPGT050204-X15 WK1CPGT731-X15X15219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium
219NOK / enhet