Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6181TFT-3/16IN Jobber Drill 4.763mm 150 Carbide | AF8QHG 29FP73

WALTER TOOLS A6181TFT-3/16IN Jobber Drill 4.763 mm 150 Carbide

På lager
Vare: AF8QHG Modell: A6181TFT-3/16INKryssreferanse: 29FP73

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.187 "
DimensjonstypeMetric
FinishTFP - TiNAl
Fløytelengde28mm
KlasseK30F
Liste nummerA6181
MaterialeFast karbid
Total lengde82mm
Pekevinkel150 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6mm
Størrelse4.763mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFløytelengdeListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A7191TFT-3/16IN Jobber Drill 4.763mm 180 Carbide | AF8QNZ 29FT66 A7191TFT-3 / 16INTFT - TiNAl18mmA719166mm180 Degrees1 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-3/16IN Jobber Drill 4.763 mm 150 Carbide
1 765 NOK / enhet