Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3586TIP-5.8 Jobber Drill 5.8mm 130 Carbide | AF8QEH 29FN74

WALTER TOOLS A3586TIP-5.8 Jobber Drill 5.8mm 130 Carbide

På lager
Vare: AF8QEH Modell: A3586TIP-5.8Kryssreferanse: 29FN74
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.228 "
DimensjonstypeMetric
FinishTIPS - TiN
Fløytelengde63mm
KlasseK30F
Liste nummerA3586
MaterialeFast karbid
Total lengde101mm
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6mm
Størrelse5.8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFløytelengdeListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A3486TIP-5.8 Jobber Drill 5.8mm 130 Carbide | AF8QDA 29FN35 A3486TIPS-5.8TIPS - TiN63mmA3486101mm130 Degrees4 340 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-5.8 Jobber Drill 5.8mm 150 Carbide | AF8QHM 29FP78 A6181TFT-5.8TFP - TiNAl28mmA618182mm150 Degrees1 743 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-5.8 Jobber Drill 5.8mm 180 Carbide | AF8QPE 29FT71 A7191TFT-5.8TFT - TiNAl21mmA719166mm180 Degrees1 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-5.8 Jobber Drill 5.8mm 130 Carbide
552NOK / enhet