Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3486TIP-6 Jobber Drill 6mm 130 Carbide | AF8QDB 29FN36

WALTER TOOLS A3486TIP-6 Jobber Drill 6mm 130 Carbide

På lager
Vare: AF8QDB Modell: A3486TIP-6Kryssreferanse: 29FN36
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
4 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.236 "
DimensjonstypeMetric
FinishTIPS - TiN
Fløytelengde63mm
KlasseK30F
Liste nummerA3486
MaterialeFast karbid
Total lengde101mm
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6mm
Størrelse6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A3586TIP-6 Jobber Drill 6mm 130 Carbide | AF8QEJ 29FN75 A3586TIPS-66mmHøyre håndTIPS - TiN63mmK30FA3586101mm130 Degrees4 664 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-6 Jobber Drill 6mm 150 Carbide | AF8QHN 29FP79 A6181TFT-66mmHøyre håndTFP - TiNAl28mmK30FA618182mm150 Degrees1 916 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-6 Jobber Drill 6mm 180 Carbide | AF8QPF 29FT72 A7191TFT-66mmHøyre håndTFT - TiNAl21mmK30FA719166mm180 Degrees1 570 NOK
WALTER TOOLS K5191TFT-6 Jobber Drill 6mm 180 Carbide | AF8QTH 29FV67 K5191TFT-68mmHøyre håndTFT - TiNAl22mmK30FK519168mm180 Degrees1 882 NOK
WALTER TOOLS F2481-6 Jobber Drill 6mm Carbide | AG6YZJ 49L709 F2481-64.5mmVenstre håndubestrøket12mmHøy ytelseF248175mm140 Degrees2 681 NOK
WALTER TOOLS F2481TMS-6 Jobber Drill 6mm Carbide | AG6ZCA 49L770 F2481TMS-64.5mmVenstre håndTMS12mmHøy ytelseF248175mm140 Degrees3 459 NOK
WALTER TOOLS F2482-6 Jobber Drill 6mm Carbide | AG6ZER 49L832 F2482-65.3mmHøyre håndubestrøket12mmHøy ytelseF248275mm140 Degrees2 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3486TIP-6 Jobber Drill 6mm 130 Carbide
4 340 NOK / enhet