Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3378TML-2.55 Micro Drill Bit, 2.55 mm Drill Bit Size, 22 mm Flute Length, 3 mm Shank Dia, Carbide | CU8ZDD 29FM98

WALTER TOOLS A3378TML-2.55 mikrobor, 2.55 mm drill, 22 mm rillelengde, 3 mm skaftdiameter, karbid

På lager
Vare: CU8ZDD Modell: A3378TML-2.55Kryssreferanse: 29FM98

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrobor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS DB130-05-00.990U0-WJ30UU Micro Drill Bit, #61 Drill Bit Size, 1/4 Tommers Flute Lengde, 1.50 mm Shank Dia | CU8YJK 488G09 DB130-05-00.990U0-WJ30UU455NOK
WALTER TOOLS A3162-0.99 Micro Drill Bit, #61 Drill Bit Size, 7.30 mm Flute Lengde, 1.50 mm Shank Dia | CU8YJL 29FM38 A3162-0.99436NOK
WALTER TOOLS A3143-0.94 Micro Drill Bit, #63 Drill Bit Size, 1.50 mm Shank Dia, Right Hand | CU8YJM 440R09 A3143-0.94131NOK
WALTER TOOLS A3162-0.94 Micro Drill Bit, #63 Drill Bit Size, 6.47 mm Fanglengde, 1.50 mm Shank Dia | CU8YJN 29FM33 A3162-0.94436NOK
WALTER TOOLS DB130-05-00.940U0-WJ30UU Micro Drill Bit, #63 Drill Bit Size, 7/32 Tommers Flute Lengde, 1.50 mm Shank Dia | CU8YJP 488G04 DB130-05-00.940U0-WJ30UU455NOK
WALTER TOOLS A3153-0.94 Micro Drill Bit, #63 Drill Bit Size, 7/32 Tommers Flute Lengde, 1.50 mm Skaft Dia, Venstre Hand | CU8YJQ 440T05 A3153-0.94227NOK
WALTER TOOLS A3143-0.89 Micro Drill Bit, #65 Drill Bit Size, 1.50 mm Shank Dia, Right Hand | CU8YJR 440R04 A3143-0.89131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3378TML-2.55 mikrobor, 2.55 mm drill, 22 mm rillelengde, 3 mm skaftdiameter, karbid
160NOK / enhet