Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3289DPL-4.4 Coolant Fed Drill 4.4mm 140 Carbide | AF8VNP 29HK23

WALTER TOOLS A3289DPL-4.4 kjølevæske matet bor 4.4 mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8VNP Modell: A3289DPL-4.4Kryssref: 29HK23
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
1 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.173 "
DimensjonstypeMetric
FinishDPL - TiAlN + AlCrN
Fløytelengde24mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde66mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6mm
Størrelse4.4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0306
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A3289DPL-3 Kjølevæske matet Drill 3mm 140 Carbide | AF8VMV 29HK05 A3289DPL-30.118 "Metric20mm62mm6mm3"1 993 NOK
WALTER TOOLS A3289DPL-3.1 Kjølevæske matet drill 3.1 mm 140 karbid | AF8VMW 29HK06 A3289DPL-3.10.122 "Metric20mm62mm6mm3.1mm1 878 NOK
WALTER TOOLS A3289DPL-1/8IN Kjølevæske matet drill 3.175 mm 140 karbid | AF8VMX 29HK07 A3289DPL-1 / 8IN0.125 "Brøkdel tommer20mm62mm6mm3.175mm1 878 NOK
WALTER TOOLS A3289DPL-3.2 Kjølevæske matet bor 3.2 mm 140 karbid | AF8VMY 29HK08 A3289DPL-3.20.126 "Metric20mm62mm6mm3.2mm1 862 NOK
WALTER TOOLS A3289DPL-3.3 Kjølevæske matet bor 3.3 mm 140 karbid | AF8VMZ 29HK09 A3289DPL-3.30.129 "Metric20mm62mm6mm3.3mm1 993 NOK
WALTER TOOLS A3289DPL-3.4 Kjølevæske matet drill 3.4 mm 140 karbid | AF8VNA 29HK10 A3289DPL-3.40.133 "Metric20mm62mm6mm3.4mm1 862 NOK
WALTER TOOLS A3289DPL-3.5 Kjølevæske matet drill 3.5 mm 140 karbid | AF8VNB 29HK11 A3289DPL-3.50.137 "Metric20mm62mm6mm3.5mm1 862 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3289DPL-4.4 kjølevæske matet bor 4.4 mm 140 karbid
1 993 NOK / enhet