Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A1254TFT-15.1 Borkrone med konisk lengde, 15.10 mm borkronestørrelse, 7 tommer totallengde | CU9CJC 442U02

WALTER TOOLS A1254TFT-15.1 borkrone med konisk lengde, 15.10 mm borkronestørrelse, 7 tommer totallengde

På lager
Vare: CU9CJC Modell: A1254TFT-15.1Kryssreferanse: 442U02

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0716
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A1254TFT-15.1 borkrone med konisk lengde, 15.10 mm borkronestørrelse, 7 tommer totallengde
3 451 NOK / enhet