Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A1167B-15.5 Jobber Drill Solid Carbide, 15 mm Diameter, 111 mm Lengde | AG6YWV 49L602

WALTER TOOLS A1167B-15.5 Jobber Drill Solid Carbide, 15 mm diameter, 111 mm lengde

På lager
Vare: AG6YWV Modell: A1167B-15.5Kryssreferanse: 49L602

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
DimensjonstypeMetric
Fløytelengde2.87 "
KlasseA
MaterialeFast karbid
Total lengde5"
Pekevinkel150 Degrees
Shank Dia.15.50mm
Størrelse15.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)1.7
Skipets lengde (cm)12.09
Skipets bredde (cm)1.7
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeFløytelengdeKlasseTotal lengdePekevinkelShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A1276TFL-3 Jobber Drill Karbid 140 grader TFL Grade | AF8TYP 29GP47 A1276TFL-3Metric1"TFL2"140 Degrees3.00mm3.00mm1 209 NOK
WALTER TOOLS A1276TFL-3.1 Jobber Drill Karbid 140 grader TFL Grade | AF8TYQ 29GP48 A1276TFL-3.1Metric1"TFL3"140 Degrees3.10mm3.10mm1 233 NOK
WALTER TOOLS A1276TFL-3.2 Jobber Drill Karbid 140 grader TFL Grade | AF8TYR 29GP49 A1276TFL-3.2Metric1"TFL3"140 Degrees3.20mm3.20mm1 253 NOK
WALTER TOOLS A1276TFL-3.3 Jobber Drill Karbid 140 grader TFL Grade | AF8TYT 29GP50 A1276TFL-3.3Metric1"TFL3"140 Degrees3.30mm3.30mm1 297 NOK
WALTER TOOLS A1276TFL-3.4 Jobber Drill Karbid 140 grader TFL Grade | AF8TYU 29GP51 A1276TFL-3.4Metric2"TFL3"140 Degrees3.40mm3.40mm1 303 NOK
WALTER TOOLS A1276TFL-3.5 Jobber Drill Karbid 140 grader TFL Grade | AF8TYV 29GP52 A1276TFL-3.5Metric2"TFL3"140 Degrees3.50mm3.50mm1 303 NOK
WALTER TOOLS A1276TFL-3.7 Jobber Drill Karbid 140 grader TFL Grade | AF8TYW 29GP53 A1276TFL-3.7Metric2"TFL3"140 Degrees3.70mm3.70mm1 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A1167B-15.5 Jobber Drill Solid Carbide, 15 mm diameter, 111 mm lengde
2 365 NOK / enhet