Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7684314 Long Drill Bit, 8.50 mm Drill Bit Size, 10 mm Shank Dia, 240 mm Overall Length | CU8VWQ 60FH38

WALTER TOOLS 7684314 Lang borkrone, 8.50 mm borkronestørrelse, 10 mm skaftdiameter, 240 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VWQ Modell: 7684314Kryssreferanse: 60FH38

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1678
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7684314 Lang borkrone, 8.50 mm borkronestørrelse, 10 mm skaftdiameter, 240 mm totallengde
7 629 NOK / enhet