Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7378898 Long Drill Bit, 11.90 mm Drill Bit Size, 12 mm Shank Dia, Conventional Point | CU8UTF 60FH96

WALTER TOOLS 7378898 Lang borkrone, 11.90 mm borkronestørrelse, 12 mm skaftdiameter, konvensjonell spiss

På lager
Vare: CU8UTF Modell: 7378898Kryssreferanse: 60FH96

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2331
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7378898 Lang borkrone, 11.90 mm borkronestørrelse, 12 mm skaftdiameter, konvensjonell spiss
6 094 NOK / enhet