Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7378825 Long Drill Bit, 5 mm Drill Bit Size, 6 mm Shank Dia, 121 mm Overall Length | CU8WCH 60FG90

WALTER TOOLS 7378825 Lang borkrone, 5 mm borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 121 mm totallengde

På lager
Vare: CU8WCH Modell: 7378825Kryssreferanse: 60FG90

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7378825 Lang borkrone, 5 mm borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 121 mm totallengde
2 992 NOK / enhet