Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7287865 Jobber Lengde Bor, 13.50 mm Drill Bit Størrelse, 124 mm Total lengde, Carbide | CU8PMF 60FV06

WALTER TOOLS 7287865 Jobber lengde bor, 13.50 mm bor, størrelse, 124 mm total lengde, karbid

På lager
Vare: CU8PMF Modell: 7287865Kryssreferanse: 60FV06

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1912
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7287865 Jobber lengde bor, 13.50 mm bor, størrelse, 124 mm total lengde, karbid
2 849 NOK / enhet