Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1414-500A stripevarmer 120v 14 tommers lengde 1200 grader F | AC9MPK 3HL97

VULCAN OS1414-500A Stripvarmer 120v 14 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC9MPK Modell: OS1414-500AKryssref: 3HL97
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
846NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon13 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde14 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning120V
Watt Tetthet16W / kvm. i.
Watts500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
VULCAN OS1221-500A Stripvarmer 120v 21 tommers lengde 1200 grader F | AB9MYJ 2E922 OS1221-500A20 "21 "10W / kvm. i.918NOK
VULCAN OS1217-500A Stripvarmer 17-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AC9MNX 3HL57 OS1217-500A16.875 "17.875 "12W / kvm. i.754NOK
VULCAN OS1225-500A Stripvarmer 25-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC9MPD 3HL67 OS1225-500A24.5 "25.5 "8W / kvm. i.989NOK
VULCAN OS1417-500A Stripvarmer 17-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AD7EYY 4E254 OS1417-500A16.875 "17.875 "12W / kvm. i.780NOK
VULCAN OS1423-700A Stripvarmer 23-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AD7EYZ 4E255 OS1423-700A22.75 "23.75 "9W / kvm. i.921NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1414-500A Stripvarmer 120v 14 tommer Lengde 1200 grader F
846NOK / enhet