Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1408-250B Stripvarmer 240v 8 Tommer Lengde 1200 grader F | AD7EYV 4E251

VULCAN OS1408-250B Stripvarmer 240v 8 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AD7EYV Modell: OS1408-250BKryssreferanse: 4E251

Få tak i det Mai 6, mandag
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
684NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon7"
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde8"
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet19W / kvm. i.
Watts250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
VULCAN OS1212-250B Stripvarmer 240v 12 Tommer Lengde 1200 grader F | AB9MYH 2E921 OS1212-250B11 "12 "10W / kvm. i.750NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1408-250B Stripvarmer 240v 8 tommer Lengde 1200 grader F
684NOK / enhet