Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1212-250B Stripvarmer 240v 12 Tommer Lengde 1200 grader F | AB9MYH 2E921

VULCAN OS1212-250B Stripvarmer 240v 12 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AB9MYH Modell: OS1212-250BKryssreferanse: 2E921
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
750NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon11 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde12 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet10W / kvm. i.
Watts250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
VULCAN OS1408-250B Stripvarmer 240v 8 Tommer Lengde 1200 grader F | AD7EYV 4E251 OS1408-250B7"8"19W / kvm. i.684NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1212-250B Stripvarmer 240v 12 tommer Lengde 1200 grader F
750NOK / enhet