Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN N56/07027 K Type Solid ledningslengde 100 fot Pvc | AC9MNU 3HL44

VULCAN N56/07027 K Type Solid Trådlengde 100 Fot Pvc

På lager
Vare: AC9MNU Modell: N56/07027Kryssref: 3HL44
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
1 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType K massiv ledning
Omgivelsestemp. Område221 Grader F
IsolasjonPVC
Lengde100ft.
Antall ledere2
Oppsigelsestypenone
typenSkriv K
Brukes forTemperatursensing inkludert medisinsk, emballasje, støping, matservering og industrielle prosesser
Ledningsstørrelse20AWG
Ledningsstørrelse (AWG)20
Ledningstypesolid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8544110050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Isolasjonstemperatur (F) (221)
    • Brukt i (oksiderende og reduserende atmosfære)

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeIsolasjonBrukes forPris
VULCAN N56/07022 K Type Solid ledningslengde 100 fot Glass | AC9MNQ 3HL41 N56 / 07022900 Grader FGlassfletteTemperaturregistrering inkludert medisinsk, emballasje, støping, matservering og industrielle prosesser3 654 NOK
VULCAN N56/07025 K Type massiv ledningslengde 100 fot Ptfe | AC9MNT 3HL43 N56 / 07025500 Grader FPTFETemperaturregistrering inkludert medisinsk, emballasje, støping, matservering og industrielle prosesser2 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN N56/07027 K Type Solid Trådlengde 100 Fot Pvc
1 146 NOK / enhet