Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 30042 Pan Full Size 14 Qt | AD8WPL 4NDD3

VOLLRATH 30042 Pan Full Size 14 Qt

På lager
Vare: AD8WPL Modell: 30042Kryssreferanse: 4NDD3
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
719NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDampbordspanne
Kapasitet14 kvt.
Dybde4"
Passer til åpning12 "x 20"
Måler22
Lengde20.75 "
MaterialeRustfritt stål
PanstørrelseFull Size
Bredde12.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5795
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode7323930035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdePris
VOLLRATH 30012 Pan Full Size 3.9 Qt | AD8WPJ 4NDD1 300123.9 kvt.1.25 "583NOK
VOLLRATH 30022 Pan Full Size 8.3 Qt | AD8WPK 4NDD2 300228.3 kvt.2.5 "549NOK
VOLLRATH 30062 Pan Full Size 21 Qt | AD8WPM 4NDD4 3006221 kvt.6"918NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 30042 Pan Full Size 14 Qt
719NOK / enhet