Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE RUSTFRITT E7RWWW4.0X2.0 Reduserende T304 rustfritt stål | AA3NRB 11P921

VNE STAINLESS E7RWWW4.0X2.0 Reduserende T304 rustfritt stål

På lager
Vare: AA3NRB Modell: E7RWWW4.0X2.0Kryssreferanse: 11P921
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
4 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingstypeRumpsveis
Overflatebehandling180 Grit ID / 150 Grit OD
Tube Size4 "x 2"
Veggtykkelse0.083 "x 0.065"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.01
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307230000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeVeggtykkelsePris
VNE RUSTFRITT E7RWWW1.5X1.0 Reduserende T304 rustfritt stål | AA3NQW 11P916 E7RWWW1.5X1.01-1 / 2 "x 1"0.065 "876NOK
VNE RUSTFRITT E7RWWW2.0X1.0 Reduserende T304 rustfritt stål | AA3NQX 11P917 E7RWWW2.0X1.02 "x 1"0.065 "1 495 NOK
VNE RUSTFRITT E7RWWW2.0X1.5 Reduserende T304 rustfritt stål | AA3NQY 11P918 E7RWWW2.0X1.52 "x 1-1 / 2"0.065 "923NOK
VNE RUSTFRITT E7RWWW2.5X2.0 Reduserende T304 rustfritt stål | AA3NQZ 11P919 E7RWWW2.5X2.02-1 / 2 "x 2"0.065 "1 152 NOK
VNE RUSTFRITT E7RWWW3.0X2.0 Reduserende T304 rustfritt stål | AA3NRA 11P920 E7RWWW3.0X2.03 "x 2"0.065 "1 869 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS E7RWWW4.0X2.0 Reduserende T304 rustfritt stål
4 118 NOK / enhet