Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE STAINLESS E2C4.0 Elbow 90 Degree T304 Stainless Steel 4 Inch | AA3NNZ 11P872

VNE STAINLESS E2C4.0 Albue 90 grader T304 rustfritt stål 4 tommer

På lager
Vare: AA3NNZ Modell: E2C4.0Kryssreferanse: 11P872
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
1 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingstypeKlemme x Butt Weld
Overflatebehandling180 Grit ID / 150 Grit OD
Tube Size4"
Veggtykkelse0.083 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeTube SizeVeggtykkelsePris
VNE RUSTFRITT EG2C1.0 Albue 90 grader T304 rustfritt stålklemme | AA2VKQ 11D012 EG2C1.0T304 rustfritt stålKlemme1"-392NOK
VNE STAINLESS EG2C1.5 Albue 90 grader T304 rustfritt stål klemme | AA2VKR 11D013 EG2C1.5T304 rustfritt stålKlemme1.5 "-838NOK
VNE RUSTFRITT EG2C2.0 Albue 90 grader T304 rustfritt stålklemme | AA2VKT 11D014 EG2C2.0T304 rustfritt stålKlemme2"-1 127 NOK
VNE RUSTFRITT EG2C2.5 Albue 90 grader T304 rustfritt stålklemme | AA2VKU 11D015 EG2C2.5T304 rustfritt stålKlemme2.5 "-738NOK
VNE RUSTFRITT EG2C3.0 Albue 90 grader T304 rustfritt stålklemme | AA2VKV 11D016 EG2C3.0T304 rustfritt stålKlemme3"-929NOK
VNE STAINLESS EG2C4.0 Albue 90 grader T304 rustfritt stål klemme | AA2VKW 11D017 EG2C4.0T304 rustfritt stålKlemme4"-1 824 NOK
VNE RUSTFRITT EG2C-6L1.0 Albue 90 grader T316l rustfritt stålklemme | AA2VKX 11D018 EG2C-6L1.0T316L rustfritt stålKlemme1"-594NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS E2C4.0 Albue 90 grader T304 rustfritt stål 4 tommer
1 940 NOK / enhet