Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE STAINLESS 14PR2.5 Short Ferrule T304 Rustfritt stål | AA6HBM 13Y392

VNE STAINLESS 14PR2.5 Short Ferrule T304 rustfritt stål

På lager
Vare: AA6HBM Modell: 14PR2.5Kryssref: 13Y392

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
277NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort hylse
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingstypeSkråsete
Maks. Press400 psi ved 72 grader F
Total lengde27 / 32 "
Overflatebehandling180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Område-30 grader til 250 grader F
Tube Size2.5 "
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTube SizeVeggtykkelsePris
VNE STAINLESS 14PR1.0 Short Ferrule T304 Rustfritt stål 1 Tommer | AA6HBJ 13Y389 14PR1.011 / 16 "1"0.065 "104NOK
VNE STAINLESS 14PR1.5 Short Ferrule T304 Rustfritt stål | AA6HBK 13Y390 14PR1.511 / 16 "1.5 "0.065 "133NOK
VNE STAINLESS 14PR2.0 Short Ferrule T304 Rustfritt stål 2 Tommer | AA6HBL 13Y391 14PR2.023 / 32 "2"0.065 "152NOK
VNE STAINLESS 14PR3.0 Short Ferrule T304 Rustfritt stål 3 Tommer | AA6HBN 13Y393 14PR3.015 / 16 "3"0.065 "349NOK
VNE STAINLESS 14PR4.0 Short Ferrule T304 Rustfritt stål 4 Tommer | AA6HBP 13Y394 14PR4.01"4"0.083 "551NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS 14PR2.5 Short Ferrule T304 rustfritt stål
277NOK / enhet