Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE STAINLESS 14PR4.0 Short Ferrule T304 Stainless Steel 4 Inch | AA6HBP 13Y394

VNE STAINLESS 14PR4.0 kort hylse T304 rustfritt stål 4 tommer

På lager
Vare: AA6HBP Modell: 14PR4.0Kryssref: 13Y394
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
551NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort hylse
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingstypeSkråsete
Maks. Press400 psi ved 72 grader F
Total lengde1"
Overflatebehandling180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Område-30 grader til 250 grader F
Tube Size4"
Veggtykkelse0.083 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTube SizeVeggtykkelsePris
VNE STAINLESS 14PR1.0 Short Ferrule T304 Stainless Steel 1 Inch | AA6HBJ 13Y389 14PR1.011 / 16 "1"0.065 "104NOK
VNE STAINLESS 14PR1.5 Short Ferrule T304 Stainless Steel | AA6HBK 13Y390 14PR1.511 / 16 "1.5 "0.065 "133NOK
VNE STAINLESS 14PR2.0 Short Ferrule T304 Stainless Steel 2 Inch | AA6HBL 13Y391 14PR2.023 / 32 "2"0.065 "152NOK
VNE STAINLESS 14PR2.5 Short Ferrule T304 Stainless Steel | AA6HBM 13Y392 14PR2.527 / 32 "2.5 "0.065 "277NOK
VNE STAINLESS 14PR3.0 Short Ferrule T304 Stainless Steel 3 Inch | AA6HBN 13Y393 14PR3.015 / 16 "3"0.065 "349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS 14PR4.0 kort hylse T304 rustfritt stål 4 tommer
551NOK / enhet