Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIGIL ANTISLIP 12-265 Sealant 10.1 Unce Tube Automotive/Marine | AH4GPB 34JG99

VIGIL ANTISLIP 12-265 tetningsmasse 10.1 unse rør Automotive/Marine

På lager
Vare: AH4GPB Modell: 12-265Kryssref: 34JG99
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
540NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmasse
Lim TypeTetningsmasse
BaseHybrid
FARGEHvit
Fargefamiliehvitt
ContainerCartridge
Tørketid60 min.
Flash Point174 Grader F
For bruk påBetong, glassfiber, metall, plast, tre
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseTryggere valg, oppfyller amerikanske EPAs tryggere produktstandarder
Ytelse Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Størrelse10.1 oz.
Spesifikke tyngdekraften1.19

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • VOC: 48 g / l
    • Søknadstemp. Rekkevidde: 41 grader til 86 grader F.
    • Egenskaper: Fleksibel, kan males

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIGIL ANTISLIP 12-265 tetningsmasse 10.1 unse rør Automotive/Marine
540NOK / enhet