Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79860 ProPress Reducer 2 x 3/4 | AJ2JEU 5UMP3

VIEGA MEGAPRESS 79860 ProPress Reducer 2 x 3/4

På lager
Vare: AJ2JEU Modell: 79860Kryssreferanse: 5UMP3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
511NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsreduksjon
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeFTG x Trykk
MaterialeBronse
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size2 "x 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 79850 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1/2 tomme | AE6QLX 5UMP1 798501-1/2" x 1/2"413NOK
VIEGA LLC 79855 ProPress Reducer 2 x 1/2 | AJ2JET 5UMP2 798552 "x 1/2"531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79860 ProPress Reducer 2 x 3/4
511NOK / enhet