Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79850 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1/2 tomme | AE6QLX 5UMP1

VIEGA MEGAPRESS 79850 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1/2 tommer

På lager
Vare: AE6QLX Modell: 79850Kryssreferanse: 5UMP1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsreduksjon
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeFTG x Trykk
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1-1/2" x 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1431
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7412200090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 79855 ProPress Reducer 2 x 1/2 | AJ2JET 5UMP2 798552 "x 1/2"531NOK
VIEGA LLC 79860 ProPress Reducer 2 x 3/4 | AJ2JEU 5UMP3 798602 "x 3/4"511NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79850 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1/2 tommer
413NOK / enhet