Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79855 ProPress Reducer 2 x 1/2 | AJ2JET 5UMP2

VIEGA MEGAPRESS 79855 ProPress Reducer 2 x 1/2

På lager
Vare: AJ2JET Modell: 79855Kryssreferanse: 5UMP2

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

522NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsreduksjon
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeFTG x Trykk
MaterialeBronse
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size2 "x 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2041
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 79850 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1/2 Inch | AE6QLX 5UMP1 798501-1/2" x 1/2"404NOK
VIEGA LLC 79860 ProPress Reducer 2 x 3/4 | AJ2JEU 5UMP3 798602 "x 3/4"501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79855 ProPress Reducer 2 x 1/2
522NOK / enhet