Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79745 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1-1/4 Inch | AE6QLJ 5UML0

VIEGA MEGAPRESS 79745 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1-1/4 Inch

På lager
Vare: AE6QLJ Modell: 79745Kryssref: 5UML0

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
876NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeTrykk x MNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1.25 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7419995010
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 79730 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1/2 Inch | AE6QLF 5UMK7 797301 / 2 "1 / 2 "305NOK
VIEGA LLC 79735 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 3/4 Inch | AE6QLG 5UMK8 797353 / 4 "3 / 4 "409NOK
VIEGA LLC 79740 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1 Inch | AE6QLH 5UMK9 797401"1"657NOK
VIEGA LLC 79750 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1-1/2 Inch | AE6QLK 5UML1 797501.5 "1.5 "1 213 NOK
VIEGA LLC 79755 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 2 Inch | AE6QLL 5UML2 797552"2"1 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79745 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1-1/4 Inch
876NOK / enhet