Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79755 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 2 Inch | AE6QLL 5UML2

VIEGA MEGAPRESS 79755 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 2 Tommer

På lager
Vare: AE6QLL Modell: 79755Kryssref: 5UML2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeTrykk x MNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse2"
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7419995010
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 79730 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1/2 Inch | AE6QLF 5UMK7 797301 / 2 "1 / 2 "305NOK
VIEGA LLC 79735 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 3/4 Inch | AE6QLG 5UMK8 797353 / 4 "3 / 4 "409NOK
VIEGA LLC 79740 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1 Inch | AE6QLH 5UMK9 797401"1"657NOK
VIEGA LLC 79745 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1-1/4 Inch | AE6QLJ 5UML0 797451.25 "1.25 "876NOK
VIEGA LLC 79750 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1-1/2 Inch | AE6QLK 5UML1 797501.5 "1.5 "1 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79755 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 2 Tommer
1 627 NOK / enhet