Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79735 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 3/4 Inch | AE6QLG 5UMK8

VIEGA MEGAPRESS 79735 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 3/4 Inch

På lager
Vare: AE6QLG Modell: 79735Kryssreferanse: 5UMK8
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeTrykk x MNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7419995010
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 79730 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1/2 Inch | AE6QLF 5UMK7 797301 / 2 "1 / 2 "304NOK
VIEGA LLC 79740 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1 Inch | AE6QLH 5UMK9 797401"1"580NOK
VIEGA LLC 79745 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1-1/4 Inch | AE6QLJ 5UML0 797451.25 "1.25 "842NOK
VIEGA LLC 79750 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 1-1/2 Inch | AE6QLK 5UML1 797501.5 "1.5 "1 203 NOK
VIEGA LLC 79755 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 2 Inch | AE6QLL 5UML2 797552"2"1 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79735 Union Low Lead Bronse P x ​​Mnpt 3/4 Inch
406NOK / enhet