Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20814 Xl-c Reducer Ftg x P 2-1/2 x 1 Tommer | AD9EEF 4RCJ6

VIEGA MEGAPRESS 20814 Xl-c Reducer Ftg x P 2-1/2 x 1 tomme

På lager
Vare: AD9EEF Modell: 20814Kryssreferanse: 4RCJ6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsreduksjon
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypeFTG x Trykk
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size2-1 / 2 "x 1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7419995050
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakTube SizePris
VIEGA LLC 20813 Reducer Ftg x P 2-1/2 x 1-1/2 tommer | AB3EEK 1RPY1 20813Monteringsreduksjoner2-1/2" x 1-1/2"1 566 NOK
VIEGA LLC 20758 Reducer Ftg x P 2-1/2 x 2 tommer | AB3EEL 1RPY2 20758Monteringsreduksjoner2-1 / 2 "x 2"1 363 NOK
VIEGA LLC 20818 Reducer Ftg x P 3 x 1-1/2 tomme | AB3EEM 1RPY3 20818Monteringsreduksjoner3 "x 1-1 / 2"1 741 NOK
VIEGA LLC 20763 Reducer Copper Ftg x P 3 x 2 tommer | AB3EEN 1RPY4 20763Monteringsreduksjoner3 "x 2"1 685 NOK
VIEGA LLC 20768 Reducer Ftg x P 3 x 2-1/2 tomme | AB3EEP 1RPY5 20768Monteringsreduksjoner3 "x 2-1 / 2"1 740 NOK
VIEGA LLC 20773 Reducer Copper Ftg x P 4 x 2 tommer | AB3EEQ 1RPY6 20773Monteringsreduksjoner4 "x 2"1 962 NOK
VIEGA LLC 20778 Reducer Ftg x P 4 x 2-1/2 tommer | AB3EER 1RPY7 20778Monteringsreduksjoner4 "x 2-1 / 2"2 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20814 Xl-c Reducer Ftg x P 2-1/2 x 1 tomme
1 073 NOK / enhet