Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20758 Reducer Ftg x P 2-1/2 x 2 tommer | AB3EEL 1RPY2

VIEGA MEGAPRESS 20758 Reducer Ftg x P 2-1/2 x 2 tomme

På lager
Vare: AB3EEL Modell: 20758Kryssreferanse: 1RPY2
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
1 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsreduksjoner
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypeFTG x Trykk
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size2-1 / 2 "x 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7419995050
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakTube SizePris
VIEGA LLC 20813 Reducer Ftg x P 2-1/2 x 1-1/2 tommer | AB3EEK 1RPY1 20813Monteringsreduksjoner2-1/2" x 1-1/2"1 525 NOK
VIEGA LLC 20818 Reducer Ftg x P 3 x 1-1/2 tomme | AB3EEM 1RPY3 20818Monteringsreduksjoner3 "x 1-1 / 2"1 671 NOK
VIEGA LLC 20763 Reducer Copper Ftg x P 3 x 2 tommer | AB3EEN 1RPY4 20763Monteringsreduksjoner3 "x 2"1 658 NOK
VIEGA LLC 20768 Reducer Ftg x P 3 x 2-1/2 tomme | AB3EEP 1RPY5 20768Monteringsreduksjoner3 "x 2-1 / 2"1 713 NOK
VIEGA LLC 20773 Reducer Copper Ftg x P 4 x 2 tommer | AB3EEQ 1RPY6 20773Monteringsreduksjoner4 "x 2"1 845 NOK
VIEGA LLC 20778 Reducer Ftg x P 4 x 2-1/2 tommer | AB3EER 1RPY7 20778Monteringsreduksjoner4 "x 2-1 / 2"2 132 NOK
VIEGA LLC 20783 Reducer Copper Ftg x P 4 x 3 tommer | AB3EET 1RPY8 20783Monteringsreduksjoner4 "x 3"2 180 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20758 Reducer Ftg x P 2-1/2 x 2 tomme
1 347 NOK / enhet