Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20784 ProPress XL Copper Tee 4 x 3 x 3 | AH3DNC 31EJ83

VIEGA MEGAPRESS 20784 ProPress XL Copper Tee 4 x 3 x 3

På lager
Vare: AH3DNC Modell: 20784Kryssreferanse: 31EJ83
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
5 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypeTrykk x Trykk x Trykk
MaterialeKobber
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size4 "x 3" x 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2299
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)17.02
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 20683 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 tomme | AB3EGR 1RRE9 206832-1/2" x 2-1/2"2-1 / 2 "2 641 NOK
VIEGA LLC 22283 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 tomme | AB3EGT 1RRF1 222832-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "3 313 NOK
VIEGA LLC 22278 T-skjorte kobber P x P x P 2-1/2 x 2 x 2 tommer | AB3EGU 1RRF2 222782-1 / 2 "x 2"2"2 970 NOK
VIEGA LLC 22303 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 tomme | AB3EGV 1RRF3 223032-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "3 238 NOK
VIEGA LLC 22298 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 tommer | AB3EGW 1RRF4 222982-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "3 507 NOK
VIEGA LLC 22293 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1 tomme | AB3EGX 1RRF5 222932-1/2" x 2-1/2"1"3 424 NOK
VIEGA LLC 22288 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 tommer | AB3EGY 1RRF6 222882-1/2" x 2-1/2"1-1 / 4 "3 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20784 ProPress XL Copper Tee 4 x 3 x 3
5 455 NOK / enhet