VICKERS 02-137445-1 Dobbelvingepumpe 8.4 kubikk inn./rev. | AB4ZTV 20V957

VICKERS 02-137445-1 Dobbelvingepumpe 8.4 kubikkinngang/rev.

På lager
Vare: AB4ZTV Modell: 02-137445-1Kryssreferanse: 20V957

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpe med dobbel vane
Forskyvning11.8 cu. in./rev.-4.1 cu. in./rev.
Strømningshastighet60gpm / 21gpm
Innløpsport3-1 / 2 "CD61 flens
Maks. Press2500 psi
Maks. RPM1800
Min. RPM600
MonterSAE C 2 boltflens
Outlet Port1-1/2" CD 61 FLENS Og 1" CD 61 Flens
Havneplassering#1 Motsatt innløp, #2 135 grader moturs fra innløpet
Akselstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413600020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Akslerotasjon (høyre)
    • Akselstil (tastet)

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningStrømningshastighetMonterPris
VICKERS 431874-N Dobbelvingepumpe 4.1 kubikkinngang/rev. | AB4ZTT 20V955 431874-N4.1 cu. in./rev.- 2.5 cu. in./rev.21gpm / 12gpmSAE B 2 boltflens48 928 NOK
VICKERS 433335-C Dobbelvingepumpe 6.8 kubikkinngang/rev. | AB4ZTU 20V956 433335-C6.8 cu. in./rev.-2.2 cu. in./rev.35gpm / 11gpmSAE C 2 boltflens61 538 NOK
VICKERS 02-137455-1 Dobbelvingepumpe 8.4 kubikk inn./rev. | AB4ZTW 20V958 02-137455-18.4 cu. in./rev.-4.9 cu. in./rev.42gpm / 25gpmSAE C 2 boltflens81 048 NOK
VICKERS 02-137483-3 Dobbelvingepumpe 11.8 kubikkinngang/rev. | AB4ZTX 20V959 02-137483-311.8 cu. in./rev.-7.4 cu. in./rev.60gpm / 38gpmSAE C 2 boltflens77 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 02-137445-1 Dobbelvingepumpe 8.4 kubikkinngang/rev.
76 240 NOK / enhet