Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER PH-1.5-96 Nivåmåler, 1.5 NPT, 96 Dybde | AE4QHH 5MFX0

KRUEGER PH-1.5-96 Nivåmåler, 1.5" NPT, 96" dybde

På lager
Vare: AE4QHH Modell: PH-1.5-96Kryssreferanse: 5MFX0

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivåmåler
MonteringsmuttermaterialePVC
Foring materialePVC
Kalibreringsenhetsøkninger1/8 av en tank
KalibreringsenhetsmaterialeIndre glass / ytre plast
Tilkoblingsstørrelse1.5 "PT
Flyte Dia.1.125 "
Flytende materialeHDPE Plast
PakningsmaterialeViton
Trykkvurdering70 PSI
oppløsning1/8 av en tank
NittematerialePVC
StangmaterialePEEK Plast
Tankdybde96 "
Temp. Område-20 til 120 grader F
typenTank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsenhetsøkningerKalibreringsenhetsmaterialeTilkoblingsstørrelseTankdybdePris
KRUEGER PH-2-19 nivåmåler, 2" NPT, 19" dybde, topp plast | AA7THD 16N215 PH-2-191/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT19 "5 097 NOK
KRUEGER PH-2-20 nivåmåler, 2" NPT, 20" dybde, topp plast | AA7THE 16N216 PH-2-201/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT20 "5 097 NOK
KRUEGER PH-2-21 nivåmåler, 2" NPT, 21" dybde, topp plast | AA7THF 16N217 PH-2-211/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT21 "5 097 NOK
KRUEGER PH-2-22 nivåmåler, 2" NPT, 22" dybde, topp plast | AA7THG 16N218 PH-2-221/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT22 "5 097 NOK
KRUEGER PH-2-23 nivåmåler, 2" NPT, 23" dybde, topp plast | AA7THH 16N219 PH-2-231/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT23 "5 097 NOK
KRUEGER PH-2-25 nivåmåler, 2" NPT, 25" dybde, topp plast | AA7THJ 16N220 PH-2-251/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT25 "5 097 NOK
KRUEGER PH-2-26 nivåmåler, 2" NPT, 26" dybde, topp plast | AA7THK 16N221 PH-2-261/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT26 "5 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER PH-1.5-96 Nivåmåler, 1.5" NPT, 96" dybde
6 415 NOK / enhet