Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55080.300.0001 Hex Nut Stainless Steel M30 X 3.5Mm, 2PK | AB7EXD 22UK81

APPROVED VENDOR M55080.300.0001 sekskantmutter rustfritt stål M30 X 3.5 mm, 2 PK

På lager
Vare: AB7EXD Modell: M55080.300.0001Kryssref: 22UK81
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
305NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM30 x 3.5
FinishPlain
KlasseA4
Høyde24mm
MaterialeA4 rustfritt stål
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde46mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.42
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.300.0001 sekskantmutter rustfritt stål M30 X 3.5 mm, 2 PK
305NOK /pakke