Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST180374 Socket Cap Screw, Flat, M8 x 1.25 Thread Size, 16 Inch Length, 25Pk | AE7JMX 5YMT0

METRIC BLUE UST180374 Hylseskrue, flat, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 16 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE7JMX Modell: UST180374Kryssreferanse: 5YMT0

Få tak i det Mai 20, mandag
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
118NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.16mm
Hodehøyde4.4mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet16mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318158045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST180374 Hylseskrue, flat, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 16 tommers lengde, 25pk
118NOK /pakke