VESTIL VBSH-3618 Hylle for oppbevaringsskap, 16-3/8 tommer x 35.5 tommer Størrelse | AG8BKW

VESTIL VBSH-3618 Hylle for oppbevaringsskap, 16-3/8 tommer x 35.5 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8BKW Modell: VBSH-3618

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylle
komponenterHylle
Dybde16 1 / 3 "
Høyde1 1 / 2 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Generell dybde16 1 / 3 "
Total høyde1 1 / 2 "
Samlet bredde35 1 / 2 "
Bredde35 1 / 2 "
Fungerer medVSC-3501-132, VSC-3510-102, FSC-3501-NB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)41.59
Skipets bredde (cm)90.17
HS kode3926909995
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeBreddePris
VESTIL VBSH-4818 Hylle for oppbevaringsskap, 16-3/8 tommer x 47.5 tommer Størrelse | AG8BKX VBSH-4818-16 3 / 8 "47 1 / 2 "2 748 NOK
VESTIL VBSH-6018 Hylle for oppbevaringsskap, 16-3/8 tommer x 59.5 tommer Størrelse | AG8BKY VBSH-60181.5 "16.38 "59.5 "3 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VBSH-3618 Hylle for oppbevaringsskap, 16-3/8 tommer x 35.5 tommer størrelse
2 074 NOK / enhet