VESTIL UNI-4048-4-YEL-460-3 Lift Table, 4000 Lb., 40 x 48 Inch Size, Yellow, 460V, 3 Phase, Steel | CE4RMV

VESTIL UNI-4048-4-YEL-460-3 løftebord, 4000 lb., 40 x 48 tommer, gul, 460V, 3-faset, stål

Vare: CE4RMV Modell: UNI-4048-4-YEL-460-3
63 069 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet4000 lbs.
FARGEGul
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
Ledningslengde2 ft.
RammematerialeStål
Frekvens60 hz
Høyde20 "
Hz60
Lengde51.5 "
Nivå høyde8"
Leppehøyde12 "
MaterialeStål
Maks. Tilt40 grader
Maks. Tiltvinkel40 grader
Motor HP2 hk
BevegelseIkke-bærbar, fast
DriftstypeTrykknapp, elektrisk
Fase3
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde40 "
Strømledningslengde2 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
KraftenhetIntern
Spenning460V AC
Bredde40 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetFARGELengdeFasePlattformbreddeKraftenhetSpenningPris
VESTIL UNI-2448-4 sakseløftebord, 4000 lb., 24 x 48 tommer størrelse, blå | AG8BGQ UNI-2448-424 "4000 lbs.-51 1 / 2 "324 "Intern460V AC62 353 NOK
VESTIL UNI-3648-2-YEL sakseløftebord, 2000 lb., 36 x 48 tommer størrelse, gul | AG8BGR UNI-3648-2-YEL36 "2000 lbs.Gul51 1 / 2 "3-Intern460V AC58 589 NOK
VESTIL UNI-3648-4 sakseløftebord, 4000 lb., 36 x 48 tommer størrelse, blå | AG8BGT UNI-3648-436 "4000 lbs.-51 1 / 2 "3-Intern460V AC63 642 NOK
VESTIL UNI-3648-4-YEL sakseløftebord, 4000 lb., 36 x 48 tommer størrelse, gul | AG8BGU UNI-3648-4-YEL36 "4000 lbs.Gul51 1 / 2 "3-Intern460V AC65 446 NOK
VESTIL UNI-4848-2-YEL sakseløftebord, 2000 lb., 48 x 48 tommer størrelse, gul | AG8BGV UNI-4848-2-YEL48 "2000 lbs.Gul51 1 / 2 "348 "Intern460V AC59 821 NOK
VESTIL UNI-4848-4 sakseløftebord, 4000 lb., 48 x 48 tommer størrelse, blå | AG8BGW UNI-4848-448 "4000 lbs.-51 1 / 2 "348 "Intern460V AC64 860 NOK
VESTIL UNI-4848-4-YEL sakseløftebord, 4000 lb., 48 x 48 tommer størrelse, gul | AG8BGX UNI-4848-4-YEL48 "4000 lbs.Gul51 1 / 2 "348 "Intern460V AC64 860 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL UNI-4048-4-YEL-460-3 løftebord, 4000 lb., 40 x 48 tommer, gul, 460V, 3-faset, stål
63 069 NOK / enhet