VESTIL TT-18-LA Platespiller, 18 tommer Størrelse Dia., drevet høydejusterbar | AG8BFA

VESTIL TT-18-LA Platespiller, 18 tommer Størrelse Dia., drevet høydejusterbar

På lager
Vare: AG8BFA Modell: TT-18-LA

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleskive
Justerbar høydeJa
Batterier inkludertJa
batteri~~POS=TRUNC7
Kapasitet750 lbs.
FARGEBlå
Ledningslengde6 ft.
RammematerialeStål
Høyde27 "
HP0 hk
Lengde23.25 "
MaterialeStål
Maks. Høyde42.94 "
Maks. Høydeområde42 15 / 16 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde26.94 "
Min. Høydeområde26 15 / 16 "
DriftstypePush Button
Fase1
Plate Høyde5 / 16 "
TallerkenmaterialeStål
StrømkildeElektrisk
RPM19.2 RPM
Dreieskivevinkel360 grader
Platespillerens diameter18 "
Spenning24V DC
Spenning (DC)(2) 12V
Bredde23.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.8
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)59.06
Skipets bredde (cm)59.06
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HøydePlatespillerens diameterPris
VESTIL TT-N-24-LA Platespiller, 24 tommer Dia., 750 Lb. Kapasitet | CE4RJV TT-N-24-LA42.69 "24 "37 239 NOK
RFQ
VESTIL TT-N-30-LA Platespiller, 30 tommer Dia., 750 Lb. Kapasitet | CE4RJW TT-N-30-LA42.69 "30 "42 080 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TT-18-LA Platespiller, 18 tommer Størrelse Dia., drevet høydejusterbar
32 586 NOK / enhet