Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL TSCT-SMB flerlags stabelvogn, liten søppelkasse | AG8BEN

VESTIL TSCT-SMB flerlags stabelvogn, liten søppelkasse

På lager
Vare: AG8BEN Modell: TSCT-SMB

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

857NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBin
Kapasitet83 lbs.
FARGEGrå
Passer til bin bredde11.5 "
Høyde8.5 "
Lengde15.5 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Bredde11.5 "
Fungerer medTSCT-2, TSCT-3, TSCT-2B, TSCT-3B

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPasser til bin breddeHøydeLengdeBreddePris
VESTIL TSCT-LGB flerlags stabelvogn, stor søppel | AG8BEL TSCT-LGB150 lbs.15.5 "16.5 "23.5 "15.5 "1 789 NOK
VESTIL TSCT-MDB flerlags stabelvogn, mellomrom | AG8BEM TSCT-MDB125 lbs.15.5 "12.5 "23.5 "15.5 "1 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TSCT-SMB flerlags stabelvogn, liten søppelkasse
857NOK / enhet