VESTIL TAS-15-6060 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium

På lager
Vare: AG8ABN Modell: TAS-15-6060Kryssref.: 4UR02

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Skråvinkel11 grader
Kapasitet15000 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)4 3 / 4 "
Avstand fra Bend til Edge8 3 / 4 "
Avstand fra Leg til Edge11 "
Materiale til dockboardAluminum
Høyde17.69 "
Høydedifferensial10 "
Lengde60 "
Lastekapasitet15000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total høyde17.6875 "
Total lengde60 "
Samlet bredde60 "
Tykke tykkelse1 / 2 "
Brukbar lengde60 "
Brukbar bredde56 1 / 4 "
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99
Skipets høyde (cm)42.39
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstand fra Bend til EdgeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL TAS-15-5436 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG8ABG TAS-15-5436-14 "-36 "3 / 8 "36 "54 "13 442 NOK
VESTIL TAS-15-5448 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG8ABH TAS-15-5448-14 "-48 "3 / 8 "48 "54 "17 609 NOK
VESTIL TAS-15-5460 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 60 tommer størrelse, aluminium | AG8ABJ TAS-15-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "22 635 NOK
VESTIL TAS-15-5472 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 72 tommer størrelse, aluminium | AG8ABK TAS-15-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "26 616 NOK
RFQ
VESTIL TAS-15-6036 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABL 4UR01 TAS-15-60368 3 / 4 "11.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "14 130 NOK
VESTIL TAS-15-6048 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABM 6XX27 TAS-15-60488 3 / 4 "13.63 "7"48 "3 / 8 "48 "60 "18 397 NOK
VESTIL TAS-15-6072 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABP TAS-15-60728 3 / 4 "18.69 "12 "72 "1 / 2 "72 "60 "27 075 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TAS-15-6060 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium
26 444 NOK / enhet