VESTIL TAS-15-6072 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium

Vare: AG8ABP Modell: TAS-15-6072
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

27 075 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Skråvinkel11 grader
Kapasitet15000 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)4 3 / 4 "
Avstand fra Bend til Edge8 3 / 4 "
Avstand fra Leg til Edge11 "
Materiale til dockboardAluminum
Høyde18.69 "
Høydedifferensial12 "
Lengde72 "
Lastekapasitet15000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total høyde18.69 "
Total lengde72 "
Samlet bredde60 "
Tykke tykkelse1 / 2 "
Brukbar lengde72 "
Brukbar bredde56 1 / 4 "
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.95
Skipets høyde (cm)47.47
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstand fra Bend til EdgeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL TAS-15-5436 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG8ABG TAS-15-5436-14 "-36 "3 / 8 "36 "54 "13 442 NOK
VESTIL TAS-15-5448 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG8ABH TAS-15-5448-14 "-48 "3 / 8 "48 "54 "17 609 NOK
VESTIL TAS-15-5460 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 60 tommer størrelse, aluminium | AG8ABJ TAS-15-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "22 635 NOK
VESTIL TAS-15-5472 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 72 tommer størrelse, aluminium | AG8ABK TAS-15-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "26 616 NOK
RFQ
VESTIL TAS-15-6036 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABL 4UR01 TAS-15-60368 3 / 4 "11.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "14 130 NOK
VESTIL TAS-15-6048 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABM 6XX27 TAS-15-60488 3 / 4 "13.63 "7"48 "3 / 8 "48 "60 "18 397 NOK
VESTIL TAS-15-6060 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABN 4UR02 TAS-15-60608 3 / 4 "17.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "26 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TAS-15-6072 Dock Board, stålkantstein, 15000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium
27 075 NOK / enhet