VESTIL SWMD-4246 Pallestativ, Crown Wire Deck, 46 tommer x 42 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7ZXK Modell: SWMD-4246

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativ Wire Decking
Batterier inkludertNei
Beam Width96 "
Kapasitet650 lbs.
FARGESølv
Dybde46 "
Passer pallestativ bjelkehøyde1 1 / 2 "
Passer pallestativ bjelkelengde42 "
Høyde1.5 "
Lengde46 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
RustbestandigJa
Slope4 1/2", 21"
To96 "
Bredde42 "
Wire Gauge6 ga.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestil pallereoler: Vestil pallereoler gir en grunnleggende struktur til pallereolene.
  • Vestil Pallestativbjelker: Disse stativbjelkene er installert på begge sider av en stativramme i samme høyde for å danne et grunnleggende pallereol.
  • Vestil pallestøttestenger: Disse pallestøttestengene er installert mellom bjelker og under wiredekkene for å forhindre at pallene faller ut av plass og fordeler lasten jevnt.
  • Vestile Rackdekk med åpent område: Disse rackdekkene med åpent område brukes til å lagre gjenstander mens de lar væsken strømme gjennom kanalene deres.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Har dette wiredekket noe ekstra belegg på seg?

A. Dette wiredekket med dimensjoner på 42 x 46 tommer har en pulverlakkert finish for økt holdbarhet.

Sp. Hva er belastningskapasiteten til dette wiredekket?

A. Dette wiredekket har en maksimal lastekapasitet på 650 lb.

Produktvarianter

ProduktModellDybdeBreddePris
VESTIL SWMD-4252 Pallestativ, Crown Wire Deck, 52 tommer x 42 tommer Størrelse | AG7ZXL SWMD-425252 "42 "1 645 NOK
VESTIL SWMD-4258 Pallestativ, Crown Wire Deck, 58 tommer x 47.6 tommer Størrelse | AG7ZXM SWMD-425858 "47.56 "1 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SWMD-4246 Pallestativ, Crown Wire Deck, 46 tommer x 42 tommer størrelse
1 429 NOK / enhet