Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SWD-1 Fingerspiss Stretch Wrap Dispenser | AG7ZWZ

VESTIL SWD-1 Fingerspiss Stretch Wrap Dispenser

På lager
Vare: AG7ZWZ Modell: SWD-1

Få tak i det Mai 6, mandag
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDispenser for strekkpapir
FARGEGul-grønn
Cord Dia. (I.)3"
Kjerne Dia.3"
HåndteringsmaterialePlast
Høyde4.5 "
Lengde4"
MaterialeABS
Maks. Kjerne Dia.4.5 "
Maks. Utenfor Dia.5"
Maks. Stretch Wrap Bredde24 "
MåleenheterPAR
Min. Kjerne Dia.3"
Min. Stretch Wrap Bredde4"
Tape breddeNoen
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205517500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaks. Utenfor Dia.Min. Kjerne Dia.Tape breddeBreddePris
VESTIL SWD-2/1.5 Håndholdt Stretch Wrap Dispenser, 5 x 1.5 tommers størrelse | AG7ZXA SWD-2 / 1.5Rød svart7"2"2"1.5 "5"2"141NOK
VESTIL SWD-2/2 Håndholdt Stretch Wrap Dispenser, 5 x 2 tommers størrelse | AG7ZXB SWD-2 / 2Rød svart7"2"2.5 "2"5"2.5 "141NOK
VESTIL SWD-2/3 Håndholdt Stretch Wrap Dispenser, 5 x 3 tommers størrelse | AG7ZXC SWD-2 / 3Rød svart7"2"--5"3"141NOK
VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Stretch Wrap Dispenser | AG7ZXD SWD-3Svart4.25 "2.75 "2.75 "1.5 "Noen2.75 "220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SWD-1 Fingerspiss Stretch Wrap Dispenser
190NOK / enhet