Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SWCP-1X-BK Sidewinder kabelforlenger, 12 tommer x 3 tommer størrelse, svart | AG7ZWD

VESTIL SWCP-1X-BK Sidewinder kabelforlenger, 12 tommer x 3 tommer størrelse, svart

På lager
Vare: AG7ZWD Modell: SWCP-1X-BK
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Kapasitet2000 lbs.
Dybde12 "
Høyde3 / 4 "
Lengde12 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeABS
MåleenheterHVER
Ensartet belastning per akselkapasitet32000 lbs.
Brukbar spennhøyde3 / 4 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeHøydeBrukbar spennhøydeBreddePris
VESTIL SWCP-1X-BK-L Sidewinder Protector, 12 tommer x 13-5/8 tommer størrelse, svart | AG7ZWE SWCP-1X-BK-L260 lbs.12 "2 1 / 8 "1 1 / 2 "13 5 / 8 "872NOK
VESTIL SWCP-1X-BK-M Sidewinder Protector, 12 tommer x 9-3/4 tommer størrelse, svart | AG7ZWF SWCP-1X-BK-M260 lbs.12 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "627NOK
VESTIL SWCP-3-BK kabelbeskytter med endestykker, 40 tommer x 3 tommer størrelse, svart | AG7ZWN SWCP-3-BK2000 lbs.40 "3 / 4 "3 / 4 "3"686NOK
VESTIL SWCP-3-BK-L Sidewinder Protector, 40 tommer x 13-5/8 tommer størrelse, svart | AG7ZWP SWCP-3-BK-L260 lbs.40 "2 1 / 8 "1 1 / 2 "13 5 / 8 "2 347 NOK
VESTIL SWCP-3-BK-M Sidewinder Protector, 40 tommer x 9-3/4 tommer størrelse, svart | AG7ZWQ SWCP-3-BK-M260 lbs.40 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "1 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SWCP-1X-BK Sidewinder kabelforlenger, 12 tommer x 3 tommer størrelse, svart
299NOK / enhet