VESTIL STAND-T Rullestativ, valgfri Rulleplate | AG7ZPW

VESTIL STAND-T rullestativ, valgfri rulleplate

På lager
Vare: AG7ZPW Modell: STAND-T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 789 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeluxe tilbehør for rullestativ
Kapasitet300 lbs.
FARGEBlå
Høyde6 15 / 16 "
Lengde6"
Senket høyde1 / 2 "
Maks. Balloverføringsbredde6 1 / 8 "
MåleenheterHVER
Min. Balloverføringsbredde1 9 / 16 "
Antall enkeltballoverføringer4
Hevet høyde6"
Rulle Dia.1"
Rotasjon180 grader
Bredde11 3 / 16 "
Fungerer medSTAND-H-HP, STAND-V-HP, STAND-GH, STAND-GV, STAND-GH-HP, STAND-GV-HP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)18.1
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STAND-T rullestativ, valgfri rulleplate
1 789 NOK / enhet