VESTIL SPT-2448-SCL lastebil med stålplattform, 3600 Lb. Kapasitet, 24 x 48 tommer størrelse med skala | AG7ZGL

VESTIL SPT-2448-SCL lastebil med stålplattform, 3600 Lb. Kapasitet, 24 x 48 tommer Størrelse med skala

På lager
Vare: AG7ZGL Modell: SPT-2448-SCL

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
BatteritypeAA
Caster Dia.8"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjul(2) Stiv (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dekkhøyde15 1 / 16 "
Deck lengde48 "
Dekkbredde24 "
Fremre hjul Dia.8"
Håndtakets høyde40 "
Høyde40 "
Inkluderer(1) 40" høydehåndtak, vektvekt krever (6) AA-batterier, (2) stive hjul 2" bredde og (2) svingbare hjul 2" bredde
Lengde52.375 "
Lastekapasitet3600 lbs.
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde15.06 "
MåleenheterHVER
Antall batteri6
Antall hjul4
Total høyde40 "
Total lengde53.88 "
Samlet bredde24 "
Plattformhøyde15.06 "
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.8"
Statisk lastekapasitet3,600 lbs.
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.6
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)133.03
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeDekkhøydeDeck lengdePlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddeDekkbreddeInkludererPris
VESTIL SPT-2448 Stålplattformlastebil, 3600 Lb. Kapasitet, 24 x 48 tommer Størrelse | AG7ZGK SPT-244824 "11 11 / 16 "48 "11.68 "48 "24 "24 "(1) 40" høydehåndtak, (2) stive hjul 2" bredde og (2) svingbare hjul 2" bredde9 133 NOK
VESTIL SPT-3060 stålplattform lastebil, 3600 Lb. Kapasitet, 30 x 60 tommer Størrelse | AG7ZGM SPT-306030 "11 11 / 16 "60 "11.68 "60 "30 "30 "(1) 40" høydehåndtak, (2) stive hjul 2" bredde og (2) svingbare hjul 2" bredde9 563 NOK
VESTIL SPT-3060-SCL lastebil med stålplattform, 3600 Lb. Kapasitet, 30 x 60 tommer størrelse med skala | AG7ZGN SPT-3060-SCL30 "15 1 / 16 "60 "15.06 "60 "30 "30 "(1) 40" høydehåndtak, vektvekt krever (6) AA-batterier, (2) stive hjul 2" bredde og (2) svingbare hjul 2" bredde31 941 NOK
VESTIL SPT-3672 lastebil med stålplattform, 3600 Lb. Kapasitet, 36 x 72 tommer Størrelse | AG7ZGP SPT-367236 "11 11 / 16 "72 "11.68 "72 "36 "36 "(1) 40" høydehåndtak, (2) stive hjul 2" bredde og (2) svingbare hjul 2" bredde9 921 NOK
RFQ
VESTIL SPT-3672-SCL lastebil med stålplattform, 3600 Lb. Kapasitet, 36 x 72 tommer størrelse med skala | AG7ZGQ SPT-3672-SCL36 "15 1 / 16 "72 "15.06 "72 "36 "36 "(1) 40" høydehåndtak, vektvekt krever (6) AA-batterier, (2) stive hjul 2" bredde og (2) svingbare hjul 2" bredde37 455 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPT-2448-SCL lastebil med stålplattform, 3600 Lb. Kapasitet, 24 x 48 tommer Størrelse med skala
29 135 NOK / enhet