VESTIL SPN-3-YL-HR-PO Poly Step-krakk, Nestbar, Gul, 3-trinn, Med Rekkverksport

Vare: CE4QWM Modell: SPN-3-YL-HR-PO
6 542 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn avføring
MonteringMontering kreves
Base lengde20 1 / 5 "
Base bredde25 "
Kapasitet500 lbs.
Caster materialeHard gummi
FARGEGul
Avstand mellom trinn10 1 / 2 "
Pliktvurdering500 lbs.
Lengde på første trinn20 3 / 16 "
Første trinns bredde12 15 / 16 "
Håndlist Høyde35 11 / 16 "
Håndtakshøyde35 2 / 3 "
Høyde70 "
InkludererHåndtak
Lastekapasitet500 lbs.
Materialepolyetylen
Antall hjul2
Antall trinn3
Antall hjul2
Bakhjul Dia.3"
Bakhjulsbredde1"
Lengde på andre trinn18 7 / 16 "
Andre trinns bredde12 15 / 16 "
VårbelastetNei
Trinndybde10 7 / 8 "
Trinnmaterialepolyetylen
Trinnbredde18 4 / 9 "
Tredje trinns lengde16 11 / 16 "
Tredje trinns bredde10 7 / 8 "
Topptrinnshøyde30 1 / 2 "
Hjul Dia.3"
HjulmaterialeHard gummi

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMonteringBase lengdeStigelengdeMaterialeAntall trinnAndre trinns breddeTrinn fargePris
VESTIL SPN-1-YL Poly Step krakk, Nestable, Gul, 1 Step | CE4QVP SPN-1-YL-montert-8/9 fot.polyetylen1-Gul, Svart1 516 NOK
RFQ
VESTIL SPN-1-YL-HR poly-trinns krakk, nestbar, gul, 1 trinn, med rekkverk | CE4QVR SPN-1-YL-HR-Montering kreves-4 1/5 fotpolyetylen1-Gul2 247 NOK
RFQ
VESTIL SPN-1-YL-HR-BR Poly Step krakk, Nestbar, Gul, 1 Step, Med hånd- og ryggskinner | CE4QVT SPN-1-YL-HR-BR----Aluminum---2 376 NOK
RFQ
VESTIL SPN-1-YL-HR-BR-PO Poly Step krakk, Nestbar, Gul, 1 Step, Med hånd- og ryggskinner Port | CE4QVU SPN-1-YL-HR-BR-PO----Aluminum---2 892 NOK
RFQ
VESTIL SPN-1-YL-HR-PO Poly-avføring, Nestable, gul, 1 trinn, med rekkverksport | CE4QVV SPN-1-YL-HR-PO50 "Montering kreves19 2 / 3 "-polyetylen1--2 748 NOK
RFQ
VESTIL SPN-2-YL Poly Step-avføring, Nestable, Gul, 2 trinn | CE4QVY SPN-2-YL-montert-1 2/3 fotpolyetylen212 15 / 16 "Gul, Svart2 419 NOK
RFQ
VESTIL SPN-2-YL-HR Poly Step-avføring, Nestable, gul, 2 trinn, med rekkverk | CE4QWA SPN-2-YL-HR-Montering kreves-4 4/5 fotpolyetylen212 15 / 16 "Gul3 894 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPN-3-YL-HR-PO Poly Step-krakk, Nestbar, Gul, 3-trinn, Med Rekkverksport
6 542 NOK / enhet