VESTIL SPN-1-YL-HR-PO Poly Step krakk, Nestbar, Gul, 1 Step, Med Rekkverk Port

Vare: CE4QVV Modell: SPN-1-YL-HR-PO
2 748 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn avføring
MonteringMontering kreves
Base lengde19 2 / 3 "
Base bredde25 "
Kapasitet500 lbs.
Caster materialeHard gummi
FARGEGul
Avstand mellom trinn10 1 / 2 "
Pliktvurdering500 lbs.
Håndlist Høyde39 1 / 2 "
Håndtakshøyde39 1 / 2 "
Høyde50 "
InkludererHåndtak
Lastekapasitet500 lbs.
Materialepolyetylen
Antall hjul2
Antall trinn1
Antall hjul2
Bakhjul Dia.3"
Bakhjulsbredde1"
VårbelastetNei
Trinndybde19 7 / 8 "
Trinnmaterialepolyetylen
Trinnstørrelse19 7 / 8 "x 19 7 / 8"
Trinnbredde19 7 / 8 "
Topptrinnshøyde10 1 / 2 "
Hjul Dia.3"
HjulmaterialeHard gummi

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMonteringBase lengdeStigelengdeMaterialeAntall trinnAndre trinns breddeTrinn fargePris
VESTIL SPN-1-YL Poly Step krakk, Nestable, Gul, 1 Step | CE4QVP SPN-1-YL-montert-8/9 fot.polyetylen1-Gul, Svart1 516 NOK
RFQ
VESTIL SPN-1-YL-HR poly-trinns krakk, nestbar, gul, 1 trinn, med rekkverk | CE4QVR SPN-1-YL-HR-Montering kreves-4 1/5 fotpolyetylen1-Gul2 247 NOK
RFQ
VESTIL SPN-1-YL-HR-BR Poly Step krakk, Nestbar, Gul, 1 Step, Med hånd- og ryggskinner | CE4QVT SPN-1-YL-HR-BR----Aluminum---2 376 NOK
RFQ
VESTIL SPN-1-YL-HR-BR-PO Poly Step krakk, Nestbar, Gul, 1 Step, Med hånd- og ryggskinner Port | CE4QVU SPN-1-YL-HR-BR-PO----Aluminum---2 892 NOK
RFQ
VESTIL SPN-2-YL Poly Step-avføring, Nestable, Gul, 2 trinn | CE4QVY SPN-2-YL-montert-1 2/3 fotpolyetylen212 15 / 16 "Gul, Svart2 419 NOK
RFQ
VESTIL SPN-2-YL-HR Poly Step-avføring, Nestable, gul, 2 trinn, med rekkverk | CE4QWA SPN-2-YL-HR-Montering kreves-4 4/5 fotpolyetylen212 15 / 16 "Gul3 894 NOK
RFQ
VESTIL SPN-2-YL-HR-BR Poly Step-krakk, Nestbar, Gul, 2-trinns, med hånd- og ryggskinner | CE4QWB SPN-2-YL-HR-BR-Montering kreves-4 4/5 fotpolyetylen2-Gul4 595 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPN-1-YL-HR-PO Poly Step krakk, Nestbar, Gul, 1 Step, Med Rekkverk Port
2 748 NOK / enhet